Durevole Kipas Angin Meja Portable
#Grup produk P111997532
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh) | 1200 |
---|---|
Battery Life (hour) | Up to 4 (after full charge) |
Color | Pink |
Dimensions (mm) | 140x98x200 |
Input Current (mA) | 1000 |
Input Voltage (V) | 5 |
Material | ABS |
Power (W) | 5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Durevole Kipas Angin Mini Meja LJQ-107 5 Watt Pink
Kipas angin mini ini mudah dibawa kemanapun dan tidak memerlukan sumber listrik. Saat dibawa berpergian bisa dimasukkan kedalam tas dan bisa diletakan di meja karena terdapat tempatnya. Waktu pemakaian bisa sampai 4 jam setelah daya terisi penuh, pengisian ulang baterai menggunakan kabel USB sehingga ketika baterai abis bisa menggunakan powerbank untuk mengisi daya kembali. Kipas angin mini ini hemat energi dan biaya. Kipas Angin berukuran mini dengan daya yang dapat diisi ulang serta mudah untuk dibawa kemana pun.
Kipas angin mini ini mudah dibawa kemanapun dan tidak memerlukan sumber listrik. Saat dibawa berpergian bisa dimasukkan kedalam tas dan bisa diletakan di meja karena terdapat tempatnya. Waktu pemakaian bisa sampai 4 jam setelah daya terisi penuh, pengisian ulang baterai menggunakan kabel USB sehingga ketika baterai abis bisa menggunakan powerbank untuk mengisi daya kembali. Kipas angin mini ini hemat energi dan biaya. Kipas Angin berukuran mini dengan daya yang dapat diisi ulang serta mudah untuk dibawa kemana pun.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan