Durevole Kipas Angin Mini Kotak USB

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)2400
Battery Life (hour)Up to 10 (after full charge)
ColorBlue
Dimensions (mm)158x63x236
Input Current (mA)1000
Input Voltage (V)5
MaterialPlastic ABS, PU, Aluminium
Power (W)2.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Durevole Kipas Angin Mini Kotak USB LJQ-119 2.6 Watt Biru Navy
Kipas angin mini ini mudah dibawa kemanapun dan tidak memerlukan sumber listrik. Saat dibawa berpergian bisa dimasukkan kedalam tas dan bisa diletakan di meja karena terdapat tempatnya. Waktu pemakaian bisa sampai 10 jam setelah daya terisi penuh, pengisian ulang baterai menggunakan kabel USB sehingga ketika baterai abis bisa menggunakan powerbank untuk mengisi daya kembali. Kipas angin mini ini hemat energi dan biaya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan