Durevole Kipas Angin Lantai
#Grup produk P111997471
Spesifikasi
Blade Material | Aluminium |
---|---|
Body Material | High-quality Steel |
Cable Length (m) | 2.5 |
Color | Black |
Fan Speed (rpm) | 1400 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Durevole Kipas Angin Lantai FE2-40 16 Inch Hitam
Penggunaan kipas lantai ini memiliki jangka aktu pemakaian yang lama. Cocok digunakan pada acara pesta, kegiatan bisnis pabrik, maupun digunakan di area rumah. Kipas angin lantai ini cocok diletakkan pada ruangan yang suhunya panas dan area ventilasi terbatas. Bahan material kipas juga terbuat dari bahan yang tahan benturan dan tidak mudah rusak.
Penggunaan kipas lantai ini memiliki jangka aktu pemakaian yang lama. Cocok digunakan pada acara pesta, kegiatan bisnis pabrik, maupun digunakan di area rumah. Kipas angin lantai ini cocok diletakkan pada ruangan yang suhunya panas dan area ventilasi terbatas. Bahan material kipas juga terbuat dari bahan yang tahan benturan dan tidak mudah rusak.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan