Spesifikasi
| Formula Weight | 117.15 |
|---|---|
| Material | L-Norvaline |
| Product Type | Consumables |
| Purity (%) | 0.99 |
| Quantity (g) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Thermo Fisher L-Norvaline, 99% 1g L08658.03
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































