FIXMAN Water Pump Pliers
#Grup produk P111987605
Spesifikasi
Material | Chrome vanadium (Cr-V) |
---|---|
Size (inch) | 8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Hand Tools Tang Burung OMC-A1201 8inch
⦁ ukuran 8inch
⦁ Material Berbahan dasar chrome vanadium (Cr-V)
⦁ Dilapisi karet anti slip
⦁ ukuran 8inch
⦁ Material Berbahan dasar chrome vanadium (Cr-V)
⦁ Dilapisi karet anti slip
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan