FIXMAN Alat Perkakas Pahat Tembok
#Grup produk P111987580
Spesifikasi
Material | Chrome vanadium (Cr-V) |
---|---|
Product Dimensions (LxWxH) (mm) | 22x8x8 |
Size (inch) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Alat Perkakas Pahat Tembok OMC-M0802 10inch
Ukuran 10inch.
Berbahan dasar besi yang berbentuk runcing.
Material berbahan dasar chrome vanadium (Cr-V).
Terdapat lapisan karet dan plastik TPE untuk pegangan.
Berbentuk lingkarang besar di ujung gagang.
Ukuran 10inch.
Berbahan dasar besi yang berbentuk runcing.
Material berbahan dasar chrome vanadium (Cr-V).
Terdapat lapisan karet dan plastik TPE untuk pegangan.
Berbentuk lingkarang besar di ujung gagang.
Fitur
Keunggulan Fixman Alat Perkakas Pahat Tembok OMC-M0802 10inch :Fixman Alat Pahat perkakas pertukangan berupa bilah besi yang tajam pada ujungnya untuk melubangi atau mengukir benda keras seperti kayu, batu, atau logam.
Gagang berbahan dasar plastik TPE dilapisi karet anti slip memudahkan saat proses memahat.
Menggunakan bahan yang kuat dan tahan lama, serta tahan karat.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan