FIXMAN Kunci Socket Type T

Sebelum PPN:
Rp87.000
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium (Cr-V)
Product Dimensions (LxWxH) (cm)2x20x33
Size (cm)1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fixman Kunci Socket Type T OMC-B1004 1.7 Cm
Kunci berbentuk T.
Ukuran 17mm.
Berbahan dasar chrome vanadium (Cr-V).
Desain pegangan ekonomis.
Terdapat lapisan karet untuk pegangan.
Fitur
Keunggulan Fixman Kunci Socket Type T OMC-B1004 1.7 Cm :
Desain pegangan ergonomis dilapisi Karet pada area pegangan anti slip.
Kunci T merupakan salah satu alat yang memiliki banyak fungsi dalam dunia otomotif, mulai dari membuka baut hingga memasang baut pada area yang sempit dan dalam.
Menggunakan bahan yang kuat dan tahan lama, serta tahan karat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan