FIXMAN Straight-Tip Int Circlip Pliers

Sebelum PPN:
Rp96.000
Spesifikasi
MaterialChrome vanadium (Cr-V)
Size (inch)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fixman Tang Penjepit Dan Melepas Snap Ring OMC-A0602 7inch.
Material berbahan chrome vanadium (Cr-V)
Ukuran 7inch.
Terdapat lapisan karet untuk pegangan. 

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan