FIXMAN Kunci Busi Stainless

Sebelum PPN:
Rp51.000
Spesifikasi
ColorSilver
MaterialChrome Vanadium (Cr-V)
Size (inch)1/2
Size (mm)21
StandardDIN3123

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fixman Kunci Busi Stainless 21 MM OMC-J0504 SPARK PLUG 1/2inch.
Kunci busi dapat digunakan untuk membuka dan mengencangkan busi dan baut dengan mudah, karena dapat memudahkan proses penggantian busi dan baut pada mesin kendaraan atau peralatan.
Kunci busi mudah dibawa dan digunakan di mana saja karena ringan
Kunci busi terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. 

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan