FIXMAN Kunci Busi
#Grup produk P111987322
Spesifikasi
Color | Silver |
---|---|
Material | Chrome vanadium (Cr-V) |
Size (inch) | 1/2Dr. |
Size (mm) | 16 |
Standard | DIN3123 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Kunci Busi Stainless 16 MM OMC-J0503 SPARK PLUG 1/2inch.
⦁ Kunci busi dapat digunakan untuk membuka dan mengencangkan busi dan baut dengan mudah, karena dapat memudahkan proses penggantian busi dan baut pada mesin kendaraan atau peralatan.
⦁ Kunci busi mudah dibawa dan digunakan di mana saja karena ringan.
⦁ Kunci busi terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama.
⦁ Kunci busi dapat digunakan untuk membuka dan mengencangkan busi dan baut dengan mudah, karena dapat memudahkan proses penggantian busi dan baut pada mesin kendaraan atau peralatan.
⦁ Kunci busi mudah dibawa dan digunakan di mana saja karena ringan.
⦁ Kunci busi terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan