FIXMAN Alat Kikir Tajam

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Diameter (mm)3
MaterialCarbon Steel
Product Dimensions (LxWxH) (cm)1x11x22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fixman 1 Set Alat Kikir Tajam F0701 (10 Pcs)
Terbuat Dari Bahan Baja Karbon Berkualitas
Ujung Kikir Tajam
Permukaan Kikir Bergerigi
Ukuran Diameter 3mm Isi 10pcsdengan bentuk berbeda
Fitur
Keunggulan Fixman 1 Set Alat Kikir Tajam F0701 (10 Pcs) :
- Alat ini dapat digunakan untuk menghaluskan permukaan keramik dan menghilangkan noda atau cacat pada permukaan keramik.
- Dengan gagangnya yang terbuat dari karet yang berkualitas sehingga nyaman untuk digunakan
- Tidak hanya untuk menghaluskan permukaan keramik alat ini juga dapat digunakan untuk yang berserat keras dan membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan