FIXMAN Mallet
#Grup produk P111986688
Spesifikasi
Material | Rubber, coated by fiber |
---|---|
Product Dimensions (LxWxH) (cm) | 6x30x25 |
Size (mm) | 35 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Palu Karet OMC-C0502 3.5 Cm
Berbahan dasar karet.
Ukuran 35mm.
Dilapisi fiber.
Terdapat lapisan karet untuk pegangan.
Berbahan dasar karet.
Ukuran 35mm.
Dilapisi fiber.
Terdapat lapisan karet untuk pegangan.
Fitur
Keunggulan Fixman Palu Karet OMC-C0502 3.5 Cm :Palu dapat digunakan untuk menghancurkan benda yang besar agar menjadi ukuran yang kecil.
Dapat diunakan untuk merekatkan keramik pada semen yang masih basah.
Dapat digunakan untuk mendatarkan benda-benda
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan