FIXMAN Kunci T
#Grup produk P111986642
Spesifikasi
Material | Chrome Vanadium (Cr-V) |
---|---|
Size (mm) | 14 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Kunci Socket Type T B1008 14mm
⦁ Ukuran 14mm
⦁ Pegangan Anti Slip
⦁ Material CRV Yang Kuat
⦁ Ukuran 14mm
⦁ Pegangan Anti Slip
⦁ Material CRV Yang Kuat
Fitur
⦁ Sebagai Alat Untuk Membuka Baut Dan Mur⦁ Pegangan dilapisi dengan Karet Anti slip tidak membuat licin
⦁ Kunci socket dengan material yang kuat sehingga penggunaanya awet
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan