FIXMAN Mesin Jigsaw
#Grup produk P111986581
Spesifikasi
Color | Black |
---|---|
Cutting Diameter (mm) | Wood 130, iron 10 |
Material | ABS plastic body, handle with rubber |
Power (W) | 600 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Mesin Jigsaw FM603600 600W Hitam
- Handle pegangan di lengkapi karet
- Body kokoh berbahan plastik ABS
- Bisa potong miring
- Diameter ketebalan potong kayu 130mm,besi 10mm
- Handle pegangan di lengkapi karet
- Body kokoh berbahan plastik ABS
- Bisa potong miring
- Diameter ketebalan potong kayu 130mm,besi 10mm
Fitur
Keunggulan Fixman Mesin Jigsaw FM603600 600W Hitam :- Dilengkapi variable speed dari kecepatan 1 sampai
- Handle pegangan dilengkapi karet sehingga tidak licin saat di pergunakan
- Diameter ketebalan potong kayu 130mm,besi 10mm
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan