FIXMAN Alat Potong Besi

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ColorOrange-black
MaterialIron with powder coating
Maximum Cutting Diameter (mm)6 (iron)
Product Dimensions (LxWxH) (cm)5x17x65
Size (inch)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fixman Hand Tools Alat Potong Besi E0904 24inch
Ukuran 24inch
Maksimal Diameter besi 6mm
Warna orange-hitam
Material Berbahan dasar besi dengan powder coating
Fitur
Keunggulan Fixman Alat Potong Besi E0904 24inch :
Fixman E0904 sebagai alat pertukangan yang di gunakan untuk memotong besi
Penyesuaian ukuran yang ringan sehingga mudah dioperasikan
Material besi yang tahan karat sehingga lebih awet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan