FIXMAN Tang Pemotong Besi
#Grup produk P111986527
Spesifikasi
Material | Chrome vanadium (Cr-V) |
---|---|
Size (cm) | 25 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Tang Pemotong Besi OMC-E0303 25cm
Arah mulut gunting kekanan.
Ukuran 250mm.
Berbahan dasar chrome vanadium (Cr-V).
Desain pegangan ekonomis.
Terdapat lapisan karet untuk pegangan.
Arah mulut gunting kekanan.
Ukuran 250mm.
Berbahan dasar chrome vanadium (Cr-V).
Desain pegangan ekonomis.
Terdapat lapisan karet untuk pegangan.
Fitur
Keunggulan :• Tang potong mampu memotong benda keras seperti kawat baja, kabel, atau benda-benda lainnya yang sulit dipotong dengan alat lain.
• Tang potong juga dapat digunakan untuk pekerjaan lainnya, seperti mengupas kabel, membengkokkan kawat, atau sebagai alat penarik untuk mengeluarkan benda kecil yang terjepit.
• Menggunakan tang dapat mengurangi resiko terluka pada tangan.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan