FIXMAN Alat Kikir Setengah Bulat
#Grup produk P111986387
Spesifikasi
Product Dimensions (LxWxH) (cm) | 2x10x42 |
---|---|
Size (inch) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Alat Kikir Setengah Bulat OMC-F0103 10inch.
Terdapat lapisan karet dan plastik TPE untuk pegangan.
Terdapat dua bagian permukaan.
Ukuran 10inch.
Terdapat lapisan karet dan plastik TPE untuk pegangan.
Terdapat dua bagian permukaan.
Ukuran 10inch.
Fitur
Keunggulan Fixman Alat Kikir Setengah Bulat OMC-F0103 10inch :Fixman Alat Kikir Setengah Bulat OMC-F0103 untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya
Terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, sehingga dapat dipakai berulang-ulang.
Membersihkan karat dan kotoran Material
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan