FIXMAN Mesin Bor
#Grup produk P111986262
Spesifikasi
Body Material | ABS Plastic |
---|---|
Color | Black |
K3L Number | 23-L-001317 |
Power (W) | 500 |
Product Dimensions (LxWxH) (cm) | 8x27x27 |
Size (mm) | 13 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Mesin Bor FM104550 13MM 500W Hitam
- Dilengkapi 2 mode untuk metode mengebor tembok kayu dan besi
- Dilengkapi handle pegangan
- Body kuat berbahan plastik ABS
- Dilengkapi 2 mode untuk metode mengebor tembok kayu dan besi
- Dilengkapi handle pegangan
- Body kuat berbahan plastik ABS
Fitur
Keunggulan Fixman Mesin Bor FM104550 13MM 500W Hitam :- Bisa mengebor kayu, tembok dan besi
- Memiliki pegangan tambahan yang dapat memudahkan penguna saat mengebor
- Peganagan bisa dilepas pasang ataupun dipindahkan kebagian atas mesin impact drill,sehingga dapat disesuaikan dengan posisi pengeboran
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan