FIXMAN Tang Buaya
#Grup produk P111986165
Spesifikasi
Material | Chrome Vanadium (Cr-V) |
---|---|
Size (inch) | 6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Tang Buaya OMC-A1401 6inch.
Terdapat baut yang dapat di setel.
Material berbahan chrome vanadium (Cr-V).
Ukuran 6inch.
Tang dilapisi coating powder hitam.
Terdapat lapisan karet untuk pegangan.
Terdapat baut yang dapat di setel.
Material berbahan chrome vanadium (Cr-V).
Ukuran 6inch.
Tang dilapisi coating powder hitam.
Terdapat lapisan karet untuk pegangan.
Fitur
Tang buaya dapat digunakan untuk melonggarkan atau mengencangkan baut dan mur pengunci.Tang buaya dapat menahan benda yang dalam proses pengerjaan agar tidak bergerak dan bergoyang.
Terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan