FIXMAN Mesin Bor Tanpa Kabel

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Charge Capacity (Ah)1.5
ColorRed
Drill Bit Size (mm)1.5-10
PowerLi-ion Battery
Speed (rpm)1350
Torque (N m)32
Voltage (V)100-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fixman Mesin Bor Tanpa Kabel R7002-2B.
Terdapat Torgue setting untuk type speed 21+2
Terdapat lampu penerangan.
Mesin bor dapat digunakan untuk berbagai jenis material seperti logam, kayu, dan kramik.
Mesin bor dilengkapi dengan pegangan sehingga membuat nyaman saat melakukan pengeboran.
Mesin bor dirancang untuk memberikan kekuatan dan kecepatan yang tinggi dalam membor lubang.
Lebih mudah digunakan karena penggunaan mesin bor tanpa kabel bisa digunakan dengan jarak yang jauh karena tidak menggunakan kabel .

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan