FIXMAN Cordless Drill

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Capacity (V)12
Charging Power (Ah)1.3
Chuck Capacity (mm)1.5-10
Frequency (Hz)50/60
Torque (N m)20
Voltage (V)100-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat bor yang menggunakan tenaga baterai bertipe Li-ion berkapasitas 12V, dilengkapi dengan set lengkap yang di dalamnya ada 13pcs yaitu :
Mata obeng 6pcs 1/4 *25mm Bits : SL4-6,PZ 1-2,PH 1-2, 6pcs Twist Drill Bits: 1.5-2.5-3-4-5-6mm, 1pcs Magnetic Holder 1/4inch, alat ini memiliki RPM 0-400/1350rpm,kapasitas chak(kepala bor) 1.5-10mm, frekuensi 50/60Hz-100-240V, dilengkapi dengan lampu penerang, tenaga putaran 20N.m, terdapat Torgue setting untuk type speed 17+1,daya pengisian 1.3Ah, dilengkapi dengan box untuk penyimpanan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan