FIXMAN Kunci Sambungan
#Grup produk P111986086
Spesifikasi
Color | Silver |
---|---|
Material | Chrome Vanadium (Cr-V) |
Size (mm) | 125 |
Standard | DIN3123 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Kunci Sambungan Stainless 125 MM OMC-J0308.
Kunci sambungan socket terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi dan tahan lama, sehingga dapat mengatasi torsi saat membuka atau mengencangkan baut.
Dapat disambungkan berbagai ukuran dan tipe baut atau mur yang berbeda.
Menggunakan kunci sambung socket dapat memastikan kekencangan baut atau mur pada mesin agar tidak terjadi kebocoran.
Kunci sambungan socket terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi dan tahan lama, sehingga dapat mengatasi torsi saat membuka atau mengencangkan baut.
Dapat disambungkan berbagai ukuran dan tipe baut atau mur yang berbeda.
Menggunakan kunci sambung socket dapat memastikan kekencangan baut atau mur pada mesin agar tidak terjadi kebocoran.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan