FIXMAN Combination Pliers

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialChrome vanadium (Cr-V)
Size (inch)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fixman Tang Kombinasi OMC-A0502 8inch.
Tang pemotong kombinasi.
Material berbahan chrome vanadium (Cr-V)
Ukuran 8inch.
Terdapat lapisan karet untuk pegangan. 
Fitur
Tang kombinasi dirancang untuk berbagai fungsi, termasuk memegang, memutar, mengencangkan, dan memotong.
Tang kombinasi memiliki rahang yang kuat dan bergerigi, sehingga dapat digunakan untuk mengencangkan baut atau mur, memotong kawat, kabel, atau benda keras lainnya.
Menggunakan bahan yang kuat dan tahan lama, serta tahan karat. 

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan