FIXMAN Tang Pengupas Kabel
#Grup produk P111985865
Spesifikasi
Material | Chrome Vanadium (Cr-V) |
---|---|
Size (inch) | 6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Tang Pengupas Kabel OMC-A1301 6inch.
Tang pengupas kabel.
Material berbahan chrome vanadium (Cr-V).
Ukuran 6inch.
Terdapat lapisan karet untuk pegangan.
Tang pengupas kabel.
Material berbahan chrome vanadium (Cr-V).
Ukuran 6inch.
Terdapat lapisan karet untuk pegangan.
Fitur
Fixman Tang Pengupas Kabel OMC-A1301 6inch adalah sebuah alat tangan yang dirancang untuk memudahkan kita dalam mengupas ataupun memotong kabelDesain pisau yang presisi tanpa merusak inti kabel.
Dirancang untuk memudahkan kita dalam mengupas ataupun memotong kabel
Dilengkapi dengan pegas pada gagang untuk mengembalikan tang pada posisi siap (standby)
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan