FIXMAN Bolt & Wire Cutter
#Grup produk P111985740
Spesifikasi
Color | Orange |
---|---|
Material | Iron with powder coating |
Maximum Cutting Diameter (mm) | 6 (iron) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Alat Potong Besi E0903 18 Inhc.
⦁ Warna orange.
⦁ Ukuran 18inch.
⦁ Material berbahan dasar besi dengan powder coating.
⦁ Pemakaian maksimal besi berdiamter 6mm.
⦁ Mata potong besi tidak hanya digunakan pada material besi tetapi bisa digunakan pada material seperti aluminium, baja, dan logam.
⦁ Mata potong besi terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan akan benturan.
⦁ Proses pengerjaan menggunakan mata potong besi akurat dan cepat.
⦁ Warna orange.
⦁ Ukuran 18inch.
⦁ Material berbahan dasar besi dengan powder coating.
⦁ Pemakaian maksimal besi berdiamter 6mm.
⦁ Mata potong besi tidak hanya digunakan pada material besi tetapi bisa digunakan pada material seperti aluminium, baja, dan logam.
⦁ Mata potong besi terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan akan benturan.
⦁ Proses pengerjaan menggunakan mata potong besi akurat dan cepat.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan