FIXMAN Bits Set
#Grup produk P111985722
Spesifikasi
Content | Screwdriver 4x PH2, 4x PZ2, 2x SL 6.5cm |
---|---|
Material | Nickel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman 1 Set Bit Obeng N7001 100mm (10pcs)
Set obeng isi 10pcs
Berisi obeng 4x PH2, 4x PZ2, 2x SL 6.5cm
Material Berbahan dasar Nickel yang kuat
Set obeng isi 10pcs
Berisi obeng 4x PH2, 4x PZ2, 2x SL 6.5cm
Material Berbahan dasar Nickel yang kuat
Fitur
Fixman N7001 adalah 1 Set Alat untuk perbengkelan dan perkakasObeng dengan material yang kuat sehingga penggunaanya tahan lama
Dilengkapi dengan case sehingga obeng tidak mudah tercecer
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan