FIXMAN Accessories Roller Cabinets
#Grup produk P111985661
Spesifikasi
Maximum Load Capacity (kg) | 450 |
---|---|
Number of Drawer | 3 small drawer and 3 large drawer |
Number of Wheels | 4 |
Product Dimensions (LxWxH) (cm) | 76x95x46 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Fixman Laci Kabinet Alat Perkakas F5SRP6
Dilengkapi 4 roda
Dilengkapi kunci pengaman
3 laci berukuran kecil dan 3 laci berukuran besar
Menahan berat hingga 450kg
Dilengkapi 4 roda
Dilengkapi kunci pengaman
3 laci berukuran kecil dan 3 laci berukuran besar
Menahan berat hingga 450kg
Fitur
Keunggulan Fixman F5Srp6 With Accessories Roller Cabinets :- Keamanan adalah prioritas. Laci kabinet ini dilengkapi dengan kunci pengaman yang memungkinkan Anda mengunci laci untuk menjaga alat perkakas Anda tetap aman dan terlindungi.
- Kemampuan kabinet ini untuk menahan beban hingga 450 kg menjadikannya pilihan yang kuat untuk penyimpanan alat perkakas yang berat dan berbagai peralatan.
- Dengan kombinasi laci berukuran kecil dan besar, Anda memiliki fleksibilitas untuk menyimpan berbagai jenis alat perkakas dan peralatan dengan ukuran yang berbeda. Ini memungkinkan penyimpanan yang terorganisir.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan