Spesifikasi
| Size (kg) | 3 |
|---|---|
| Total Height (mm) | 432 |
| Width (mm) | 130 |
| Discharge Range (m) | 2 to 7 |
| Working Pressure (Bar) | 14 |
| Content Weight (Kg) | 3 ±0.15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
Mohon tidak menggunakan APAR jika tidak terjadi kebakaran, pendorong nitrogen APAR hanya sekali pakai!Kegunaan
Cocok untuk api kelas A dan B : - Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.
- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20FFFP%20Foam%20SNI%20Certified/axP111958393-1.jpg)
