D-Grid Straight Cable Tray
#Grup produk P111944026
Spesifikasi
| Color | Random (Yellow, Grey) |
|---|---|
| Length (mm) | 3000 |
| Material | Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) |
| Resin | Terephthalic |
| Standard Specification | UV Protection, Corrosion Resistance, Food Grade |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Straight FRP Cable Tray adalah jalur kabel lurus berbahan Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) yang dirancang untuk menata dan melindungi kabel di lingkungan industri. Produk ini unggul dalam ketahanan terhadap korosi, ringan, namun tetap memiliki kekuatan struktural tinggi, serta berfungsi sebagai isolator listrik alami.
Feature
- Anti korosi dan tahan terhadap bahan kimia- Isolator listrik, cocok untuk area kelistrikan
- Ringan dan mudah dipasang
- Cocok untuk pabrik kimia, pelabuhan, kilang minyak, dan instalasi listrik lainnya
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































