D-Grid Siku
#Grup produk P111944008
Spesifikasi
| Color | Yellow |
|---|---|
| Length (mm) | 3000 |
| Material | Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) |
| Resin | Terephthalic |
| Size (mm) | 50x50 |
| Standard Specification | UV Protection, Corrosion Resistance, Food Grade |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
FRP Siku - Sudut L Bracket Anti Karat dan Tahan Korosi Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Siku (Angle) adalah profil sudut berbahan Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) yang kuat, ringan, dan tahan terhadap korosi, kimia, serta cuaca ekstrem. Cocok digunakan sebagai rangka, penyangga, atau konektor struktur pada berbagai aplikasi industri maupun konstruksi outdoor.
Feature
- Anti korosi dan tidak menghantarkan listrik- Ringan namun kuat menahan beban
- Bebas perawatan, cocok untuk lingkungan lembap atau korosif
- Mudah dipotong dan dipasang
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































