Spesifikasi
| Handle Dimension (mm) | (head side) 36x26, (hand side) 30x24 |
|---|---|
| Material | Natural wood |
| Overall Length (mm) | 900 |
| Shape | Handle = (head side) corner, (hand side) oval |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































