SAFETY J Oxyclog Emerald Blue 29.0/30.0

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorEmerald Blue
Dimensions (cm)29.0/30.0
MaterialThermoplastic elastomer (TPE)
TypePerforated type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be sterilized at 135°C. Demonstrates high anti-slip performance. Fully washable. The insole is comfortable to wear.
Use
For hospitals, offices, clean rooms, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan