Birkenstock Madrid EVA White 36 (23.0cm)
#Grup produk P111863174
Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 23 |
| Material | Upper, insole, outer sole = EVA |
| Size | 36 (EU standard) |
| Size (cm) | 23 |
| Standard | 36 EU (Europe) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Slipper%2C%20Sandal%20Ruang%20Bersih/Sandal/Birkenstock%20Madrid%20EVA%20White%2036%20(23_0cm)/4uP111863174-1.jpg)
