Birkenstock Madrid EVA Black 41 (26.5cm)
#Grup produk P111863156
Spesifikasi
Color | Black |
---|---|
Dimensions (cm) | 26.5 |
Material | Upper, insole, outer sole = EVA |
Size | 41 (EU standard) |
Size (cm) | 26.5 |
Standard | 41 EU (Europe) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan