Spesifikasi
| Blade Length (mm) | 165-170 |
|---|---|
| Blade Material | Carbon cutting steel |
| Blade Width (mm) | 25 |
| Handle Material | Natural wood |
| Material | Blade = Carbon knife steel, Handle = Poplar |
| Overall Length (mm) | 340 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Use
For rice harvesting, wheat harvesting, and weed controlUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































