Spesifikasi
| Blade Length (mm) | 180 |
|---|---|
| Blade Width (mm) | 33 |
| Handle Length (mm) | 360 |
| Material | Blade = Chromax steel, Handle = Poplar |
| Overall Length (mm) | 420 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































