Pilot Oil-Based Ballpoint Pen Super Grip G

Sebelum PPN:
Rp20.000 - Rp26.000
Spesifikasi
Cap type / knock typeKnock type
Core Diameter (mm)0.7
Ink ColorBlack
MaterialGrip = Rubber (contains antibacterial agent); Sheath = Resin (contains antibacterial agent)
Refill LeadBSRF-6F-B (black)
Tip Size (mm)0.7
Total Length (mm)145.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A retractable ballpoint pen with a grid grip that allows you to grip it securely and concentrate on writing hygienically and with peace of mind.
Use
Writing on paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan