Pilot Oil-Based Ballpoint Pen

Sebelum PPN:
Rp26.000
Spesifikasi
Cap type / knock typeKnock type
ColorOcean Blue
Ink ColorBlack
MaterialShaft = Ocean plastic blended resin + rubber; Sheath = Recycled resin
Total Length (mm)145.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- An environmentally friendly knock-type ballpoint pen made from marine plastic.
Use
Writing on paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan