RBI Rak Besi Hambalan 7 Susun
#Grup produk P111730575
Spesifikasi
| Height (mm) | 2000 |
|---|---|
| Length (mm) | 600 |
| Number of Shelves | 7 |
| Width (mm) | 900 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































