Aquamax Inverter Booster Pump

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Max. Ampere (A)2.5
Maximum Capacity (L/minute)33
Maximum Power (W)750
Maximum Suction Power (m)7
Maximum Total Head (m)48
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Pompa dorong Aquamax berfungsi untuk membantu meningkatkan tekanan dan volume aliran air anda.
- Teknologi Inverter pada mesin pompa aquamax bisa menghemat pengunaan daya listrik
- Desain asli dari Italia yang berperforma tinggi, mempunyai daya hisap sumur hingga 7M
- Gulungan motor 100% full tembaga dilengkapi dengan pelindung motor Aquamax Mesin Pompa Dorong Inverter PRO M-APX 750 Watt Kuning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan