Aquamax Pompa Sumur Dalam

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Input Power (kW)0.55
Maximum Capacity (L/minute)50
Maximum Suction Power (m)30
Maximum Total Head (m)50
Output Power (W)275
Push Pipe (inch)1
Suction Pipe (inch)1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan