LG UHD High Haze Standard Signage
#Grup produk P111590995
Spesifikasi
Screen Size (inch) | 98 |
---|---|
Bezel (mm) | 14.9 (Even bezel) |
Depth (mm) | 86.1 |
Interface | HDMI(3)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR |
Brightness (cd/m²) | 500 |
Power Supply (V) | AC 100-240~ (50/60Hz) |
Surface Treatement (%) | 28 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan