Kramer Video Content Overlay Solution
#Grup produk P111560259
Sebelum PPN:
Rp35.999.900 - Rp85.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Humidity (%RH) | 10 to 90 (non-condensing) |
|---|---|
| Operating Temperature (°C) | 0 to +40 |
| Storage Temperature (°C) | -40 to +70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
VCO-5UHD is a video content overlaysolution that overlays five independentgraphic images to any number of displaysover standard HDMI in resolutions up to4K60 (4:2:0). This enables the display ofindividual, targeted messages for each andevery display in your installation.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan