Mitutoyo Straight-ahead Paper Micrometer
#Grup produk P111525201
Spesifikasi
Contact Diameter (mm) | 14.3 |
---|---|
Flatness (µm) | 1 |
Included Accessories | Spanner (No.301336) |
Maximum Permissible Error (µm) | ±4 |
Measuring Range (mm) | 0-25 |
Minimum Reading (mm) | 0.01 |
Parallelism (µm) | 3 |
Series | 169 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan