Spesifikasi
| Finish | Black-Oxide |
|---|---|
| Length (mm) | 285x183 |
| Material | Rod 45 # steel, sleeve 40Cr |
| Number of Point | 6 |
| Packing Type | Paper Card Label |
| Wrench Head Shape | Medium Hole Type |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Packed by lable
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































