Spesifikasi
| Color | Brown Metallic |
|---|---|
| Dust Capacity (L) | 0.2 |
| Height (mm) | 1045 |
| Included Accessories | Charging adapter, charging stand, handle fixing screw (1 piece), crevice nozzle |
| Length (mm) | 167 |
| Type | Cyclone stick cleaner (rechargeable), Cyclone type |
| Voltage (V) | DC10.8 |
| Width (mm) | 224 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































