GROZ Coolant Mixer. Ratio 0 - 9 %
#Grup produk P111403866
Spesifikasi
Flow Rate (L/minute) | 18.3 |
---|---|
Hose Length (mm) | 1000 |
Material | Body = Aluminium, Parts = Aluminium, Stainless Steel, Brass, Acetal, PVC, Nitrile Rubber, Polypropylene. |
Mixing Ratio | 0 to 9% |
Nominal Size | 1/2 |
Tube Length (mm) | Suction = 900 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan