Estop Multi-Component Polysulfide Sealant

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Application Temperature (°C)5-50
ColorGrey
Cure Time (day)7 (final)
Cure Time (hour)24 at 25°C (initial)
Density (kg/L)1.30 - 1.50
FormTwo part, paste compound
Hardness15 ± 5 Shore 'A' at 25°C
Movement Accommodation Factor (%)Butt joints 25, Lap joints 50 (BS 6093)
Physical or Chemical ChangeChemical cure
Pot Life (hour)2 at 35°C
Size (L)2.5
Solid Content (%)100
Standard ComplianceBS 4254, BS 6920

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menyegel sambungan pergerakan pada bangunan dan struktur teknik sipil, termasuk bangunan atas, reservoir, lantai, ruang bawah tanah, dan kereta bawah tanah.

Estoseal T600 adalah sealant sambungan polisulfida multikomponen, modulus rendah, dan pengawetan kimia yang dikembangkan khusus untuk sambungan dinamis. Produk ini berbahan dasar polimer polisulfida cair yang bila dicampur dengan pengeras, akan mengeras membentuk segel seperti karet yang kuat. Estoseal T600 menunjukkan daya rekat yang sangat baik pada sebagian besar permukaan dan memiliki ketahanan yang baik terhadap sebagian besar bahan kimia dan kondisi cuaca.

Masa simpan 12 bulan bila disimpan dalam wadah asli dalam kondisi sejuk dan kering, tidak melebihi 25 derajat Celcius. Penyimpanan di atas suhu ini dapat memperpendek masa simpan.
Estoseal T600 dengan Estop Primer S8 tidak kompatibel dengan permukaan bitumen.
Description
Estoseal T600 is a multi-component, low modulus, chemical cure polysulphide joint sealant developed specially for dynamic joints. It is based on a liquid polysulphide polymer which when mixed with the hardener, cures to form a tough rubber like seal. Estoseal T600 exhibits excellent adhesion to most surfaces and has good resistance to most chemicals and weathering conditions.
Warning
Health and Safety
Curing agent of Estoseal T600, Estop Primer S8 and mixed product
may cause sensitisation by inhalation. Avoid contact with skin and
eyes and inhalation of vapour. Wear suitable protective clothing,
gloves and eye/face protection.

Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.
Feature
- Forms tough, elastic, rubber like seal.
- Accommodates continues and pronounced cyclic
movement.
- Excellent adhesion to most common substrates.
- High resistance to ageing reduces physical damage due to
climatic extremes
Use
Sealing movement joints in building and civil engineering structures, including superstructures, reservoirs, floors, basements and subways.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait