Spesifikasi
| Input Capacity (VA) | 380 |
|---|---|
| Input Voltage (V) | Single-phase 100 |
| Outer Dimensions (mm) | 195x70x118 |
| Recharging Time (minute) | BP-70R : 15, BP-70I : 8, BP-250R1 : 45, BP-12E : 11, BP-12F : 14, BP-12MH : 25, BP-70MH : 25 |
| Suitable Model | BP-70R, BP-70I, BP-250R1, BP-12E, BP-12F, BP-12MH, BP-70MH |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































