ITO Microsyringe for Gas Analysis with 61 Type Needle
#Grup produk P111167335
Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp7.499.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Capacity Accuracy (°C) | Within +/- 1 |
|---|---|
| Dead Volume (μL) | 2.2 +/- 0.3 |
| Material | Cylinder Body/Borosilicate Glass |
| Needle Length (mm) | 30 |
| Reproduction Accuracy (°C) | Within +/- 1 |
| Type | Gastight Syringe |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
Screw-in type makes needle replacement easy.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































